Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 28-329 NitraSafe Größe 9

  • ERIKS:12583508
  • Hersteller:28-329-090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  •     Die Ansell-NitraSafe®-Reihe von Ansell verbindet die herausragende Schutzeigenschaft des Kevlar® verstärkten Gewebes mit der Griffsicherheit und Flexibilität einer hochentwickelten Nitrilbeschichtungstechnik. Die NitraSafe®-Reihe gewährleistet einen sicheren Umgang mit öligen, schweren Metallteilen, das Modell NitraSafe® Foam verbindet eine gute Griffsicherheit mit hohem Tragekomfort.
  •     Beide Modelle schützen, besonders in Kombination mit der NitraGold™-Stulpe, durch ihre herausragenden mechanischen Eigenschaften wirksam vor Schnitt- und Schürfwunden.
Zur Liste hinzufügen

14,86 €/ Paarexkl. MwSt

17,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 864Mindestbestellmenge: 864

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,38 €

-

12+

18,60 €

13.00%

36+

17,53 €

18.00%

72+

15,39 €

28.00%

144+

14,86 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
ActivArmr®
Typ
28-329
Serie
ActivArmr®
Typ
28-329
Handschuhgröße
9
Material
Kevlar, Baumwoll-Jersey
Träger-Material
Baumwolle/Kevlar
Farbe
Schwarz / Gelb
Träger-Farbe
Gelb
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Länge
256 mm
Stulpe
Nitragold™
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
4321C
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, Category II, REACH Compliant