Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 27-810 ActivArmr Hycron Größe 10

  • ERIKS:23306523
  • Hersteller:27-810-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
27-600 Hycron® Getauchte Nitrilbeschichtung mit Jerseyfutter. Innenhandbeschichtung. Lange Sicherheitsstulpe. Länge 320 mm. Blau.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,25 €

-

12+

6,31 €

13.00%

72+

5,95 €

18.00%

144+

5,22 €

28.00%

288+

5,04 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Hycron®
Typ
27-810
Serie
Hycron®
Typ
27-810
Typ
Hitzeschutz
Handschuhgröße
10
Material
Baumwolljersey
Träger-Material
Baumwolle
Farbe
Blau / Weiss
Träger-Farbe
Weiss
Beschichtungsmaterial
Nitril
Beschichtungsfarbe
Blau
Länge
315 mm
Stulpe
Lange Sicherheitsstulpe
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie II
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant