Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 27-600 ActivArmr Hycron Größe 11

  • ERIKS:11801822
  • Hersteller:27-600-11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  •     Ein widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz: Hält dreimal länger schwere Lederhandschuhe
  •     Einzigartige Ansell-Nitrilmischung. Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien.
  •     Robuster und flexibler als PVC. Wirksame Fett- und Ölsperre, keine Qualitätsbeeinträchtigung wie bei Leder oder Baumwolle.
  •     Silikonfrei. Garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung.
  •     Zahlreiche Ausführungen, Längen und Größen. Für jede Anwendung die optimale Kombination von Handschuhmerkmalen.
Zur Liste hinzufügen

3,83 €/ Paarexkl. MwSt

4,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,32 €

-

12+

4,63 €

13.00%

72+

4,36 €

18.00%

144+

3,83 €

28.00%

288+

3,70 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Hycron®
Typ
27-600
Serie
Hycron®
Typ
27-600
Handschuhgröße
11
Material
Baumwolljersey
Träger-Material
Baumwolljersey
Farbe
Blau
Träger-Farbe
Blau
Beschichtungsfarbe
Blau
Länge
246 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie II
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, CE Number, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Category II, REACH Compliant