4,63 €/ Paarexkl. MwSt
5,42 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,32 € | - |
12+ | 4,63 € | 13.00% |
72+ | 4,36 € | 18.00% |
144+ | 3,83 € | 28.00% |
288+ | 3,70 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | Hycron® |
Typ | 27-600 |
Serie | Hycron® |
Typ | 27-600 |
Typ | Allgemein |
Handschuhgröße | 10 |
Material | Baumwolle/Nitril |
Träger-Material | Baumwolljersey |
Farbe | Blau |
Träger-Farbe | Blau |
Beschichtungsmaterial | Nitril 3/4 |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Länge | 246 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, CE Number, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Category II, REACH Compliant |