Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 25-201 Microflex Größe 9.5-10

  • ERIKS:11801818
  • Hersteller:25-201-9,5-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Die Microflex® NeoTouch®-Handschuhe waren die ersten Neopren-Einmalhandschuhe für Industriearbeiten.
  • Durch den Verzicht auf Naturlatex eignen sich die Handschuhe der Microflex® NeoTouch®-Reihe für den Schutz vor Allergien des Typs I. Ihre Puderfreiheit begrenzt das Dermatitisrisiko.
  • Sie bieten einen exzellenten Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen. Durch ihre exklusive Rezeptur sind Microflex® NeoTouch®-Handschuhe auf überzeugende Weise die komfortabelsten Einmalhandschuhe aus Synthetik auf dem aktuellen Markt.
  • Die PU-Innenbeschichtung der Microflex® NeoTouch®-Handschuhe gewährleistet ein leichtes An-/Ausziehen. Ihre texturierten Fingerspitzen bieten einen sicheren Trocken- und Nassgriff. Der Rollrand sorgt für einen sicheren Sitz und ihre grüne Farbe vereinfacht ihre Identifizierung.
  • Microflex® NeoTouch®-Handschuhe haben ein AQL von 1,5 für Mikrolöcher. Damit sind die gesetzlichen Auflagen für medizinische Handschuhe erfüllt.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

414,85 €

-

5+

391,01 €

5.75%

10+

343,32 €

17.24%

20+

331,40 €

20.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Handschuhgröße
2XL
Gepudert
Nein
Antistatisch
Ja
Silikonfrei
Ja
Länge
355 cm
Dicke
0.17 mm
Fingerdicke
0.2 mm
Farbe
Blau
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
1.5
Stulpe
Rollrand
Kategorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja