Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 25-201 Microflex Größe 7.5-8

  • ERIKS:11801816
  • Hersteller:25-201-7,5-8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
25 NeoTouch® Einweghandschuhe aus Neopren. Puderfrei. Strukturierte Fingerspitzen. Stärke 0.13 mm. Länge 290 mm. Hellgrün.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

414,85 €

-

5+

391,01 €

5.75%

10+

343,32 €

17.24%

20+

331,40 €

20.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
NeoTouch®
Typ
25-101
Material
Neopren
Handschuhgröße
XS
Gepudert
Nein
Antistatisch
Ja
Silikonfrei
Ja
Länge
300 cm
Dicke
0.13 mm
Fingerdicke
0.16 mm
Farbe
Grün
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
1.5
Stulpe
Rollrand
Kategorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja