Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 25-201 Microflex Größe 6.5-7

  • ERIKS:11801815
  • Hersteller:25-201-6,5-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
25 NeoTouch® Einweghandschuhe aus Neopren. Puderfrei. Strukturierte Fingerspitzen. Stärke 0.13 mm. Länge 290 mm. Hellgrün.
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

414,85 €

-

5+

391,01 €

5.75%

10+

343,32 €

17.24%

20+

331,40 €

20.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
NeoTouch®
Typ
25-101
Material
Neopren
Handschuhgröße
S
Gepudert
Nein
Antistatisch
Ja
Silikonfrei
Ja
Länge
355 cm
Dicke
0.17 mm
Fingerdicke
0.2 mm
Farbe
Blau
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
1.5
Stulpe
Rollrand
Kategorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja