Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 23-700 Polar Grip Größe 9

  • ERIKS:23306503
  • Hersteller:23-700-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
23-700 Polar Grip® Getauchte PVC-Beschichtung mit Isolierfutter. Schaumstoffträger. Vollbeschichtung. Raue Ausführung. Länge 275-300 mm. Signalorange.
Zur Liste hinzufügen

20,09 €/ Paarexkl. MwSt

23,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

27,90 €

-

6+

24,27 €

13.00%

36+

22,88 €

18.00%

72+

20,09 €

28.00%

144+

19,39 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Grip®
Typ
23-700
Serie
Grip®
Typ
23-700
Typ
Kälteschutz
Handschuhgröße
9
Material
Baumwolle/Nylon/Polyurethan
Farbe
Warnorange
Träger-Farbe
Weiss
Beschichtungsmaterial
PVC
Beschichtungsfarbe
Warnorange
Länge
275 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
3121B
EN ISO 374-1:2016
KLT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 511:2006
111
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN 511:2006, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, Category III, REACH Compliant