20,09 €/ Paarexkl. MwSt
23,51 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 27,90 € | - |
6+ | 24,27 € | 13.00% |
36+ | 22,88 € | 18.00% |
72+ | 20,09 € | 28.00% |
144+ | 19,39 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | Grip® |
Typ | 23-700 |
Serie | Grip® |
Typ | 23-700 |
Typ | Kälteschutz |
Handschuhgröße | 10 |
Material | Baumwolle/Nylon/Polyurethan |
Farbe | Warnorange |
Träger-Farbe | Weiss |
Beschichtungsmaterial | PVC |
Beschichtungsfarbe | Warnorange |
Länge | 275 mm |
Stulpe | Stulpenhandschuh |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3121B |
EN ISO 374-1:2016 | KLT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 511:2006 | 111 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN 511:2006, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, Category III, REACH Compliant |