18,73 €/ Paarexkl. MwSt
21,91 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Typ | 23-202 |
Serie | AlphaTec® |
Typ | 23-202 |
Handschuhgröße | 9 |
Material | Baumwolle |
Träger-Material | Baumwolle |
Farbe | Blau/Natürlich |
Träger-Farbe | Natur |
Beschichtungsmaterial | PVC |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Strickstärke | 13 |
Länge | 300 mm |
Stulpe | Gerade |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3121B |
EN ISO 374-1:2016 | KLT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 511:2006 | 021 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | CE Number, ANSI Cut A2, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REAC |