Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 23-202 AlphaTec Größe 8

  • ERIKS:13690181
  • Hersteller:23-202-8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Nahtloser Acrylträger (13-Gauge).
  • Integrale weiche PVC-Beschichtung.
  • Geraute Handfläche, glatte Stulpe
  • Kälteschutz bis ca. -30° C.
  • Sofortige Wahrnehmung der Hitze beim Tragen des Handschuhs.
  • Gute Griffsicherheit bei rutschigen und nassen Materialien.
  • Chemikalienfeste PVC-Beschichtung.
Zur Liste hinzufügen

18,73 €/ Paarexkl. MwSt

21,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Typ
23-202
Serie
AlphaTec®
Typ
23-202
Handschuhgröße
8
Material
Baumwolle
Träger-Material
Baumwolle
Farbe
Blau/Natürlich
Träger-Farbe
Natur
Beschichtungsmaterial
PVC
Beschichtungsfarbe
Blau
Strickstärke
13
Länge
300 mm
Stulpe
Gerade
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
3121B
EN ISO 374-1:2016
KLT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 511:2006
021
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
CE Number, ANSI Cut A2, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REAC