Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 23-201 AlphaTec Größe 9

  • ERIKS:12657852
  • Hersteller:23-201-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Eine  weiche Vinylbeschichtung des Handschuhs bewahrt die Fingerbeweglichkeit und Biegsamkeit bei Niedrigtemperaturen.
  • Tauchbeschichtete geraute Ausführung für ein einfaches und sicheres Handhaben von nassen und rutschigen Materialien.
  • Der hitzeversiegelte  Ärmel bietet nur einen Flüssigkeiten- und Staubschutz.
Zur Liste hinzufügen

22,84 €/ Paarexkl. MwSt

26,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 48Mindestbestellmenge: 48

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

31,72 €

-

6+

27,60 €

13.00%

24+

26,01 €

18.00%

48+

22,84 €

28.00%

96+

22,05 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Typ
23-201
Serie
AlphaTec®
Typ
23-201
Handschuhgröße
9
Material
Baumwolle
Träger-Material
Baumwolle
Farbe
Blau/Natürlich
Träger-Farbe
Natur
Beschichtungsmaterial
PVC
Beschichtungsfarbe
Blau
Länge
620 mm
Stulpe
Schiebemuffe
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
3121B
EN ISO 374-1:2016
KLT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
CE 0493, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc 2-mercaptobenzothiazole