22,84 €/ Paarexkl. MwSt
26,72 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 48Mindestbestellmenge: 48
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 31,72 € | - |
6+ | 27,60 € | 13.00% |
24+ | 26,01 € | 18.00% |
48+ | 22,84 € | 28.00% |
96+ | 22,05 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Typ | 23-201 |
Serie | AlphaTec® |
Typ | 23-201 |
Handschuhgröße | 10 |
Material | Baumwolle |
Träger-Material | Baumwolle |
Farbe | Blau/Natürlich |
Träger-Farbe | Natur |
Beschichtungsmaterial | PVC |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Länge | 620 mm |
Stulpe | Schiebemuffe |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3121B |
EN ISO 374-1:2016 | KLT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | CE 0493, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc 2-mercaptobenzothiazole |