11,87 €/ Paarexkl. MwSt
13,89 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 16,49 € | - |
12+ | 14,35 € | 13.00% |
36+ | 13,52 € | 18.00% |
72+ | 11,87 € | 28.00% |
144+ | 11,46 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | Grip® |
Typ | 23-193 |
Serie | Grip® |
Typ | 23-193 |
Typ | Kälteschutz |
Handschuhgröße | 10 |
Material | Baumwolljersey |
Träger-Material | Baumwolljersey |
Farbe | Orange/Braun |
Träger-Farbe | Braun |
Beschichtungsmaterial | PVC |
Beschichtungsfarbe | Orange |
Länge | 265 mm |
Stulpe | Sicherheitsstulpe |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3121B |
EN 511:2006 | 111 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 3, CE Number, ANSI Cut A1, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |