Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 23-191 Winter Monkey Grip Größe 10

  • ERIKS:23306499
  • Hersteller:23-191-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
23-173 Winter Monkey Grip® Getauchte PVC-Beschichtung mit Isolierfutter. Vollbeschichtung. Glatte Ausführung. Strickbund. Länge 290-315 mm. Rotbraun.
Zur Liste hinzufügen

15,81 €/ Paarexkl. MwSt

18,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

18,17 €

-

12+

15,81 €

13.00%

36+

14,90 €

18.00%

72+

13,08 €

28.00%

144+

12,63 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Grip®
Typ
23-191
Serie
Grip®
Typ
23-191
Typ
Kälteschutz
Handschuhgröße
10
Material
Baumwolljersey
Träger-Material
Baumwolljersey
Farbe
Orange/Braun
Träger-Farbe
Braun
Beschichtungsmaterial
PVC
Beschichtungsfarbe
Orange
Länge
275 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Ja
Kategorie II
Ja
Norm
EN 388 3341 EN 511 111
EN 388:2016
3121B
EN 511:2006
111
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 3, CE Number, EN 388:2016, ANSI Cut A1, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant