6,88 €/ Paarexkl. MwSt
8,05 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,55 € | - |
12+ | 8,31 € | 13.00% |
72+ | 7,83 € | 18.00% |
144+ | 6,88 € | 28.00% |
288+ | 6,64 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | KSR® |
Typ | 22-515 |
Serie | KSR® |
Typ | 22-515 |
Handschuhgröße | 9 |
Material | Baumwolle |
Träger-Material | Baumwolle |
Farbe | Gelb / Weiss |
Träger-Farbe | Weiss |
Beschichtungsmaterial | PVC |
Beschichtungsfarbe | Gelb |
Länge | 241 mm |
Stulpe | Slipper |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 2121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |