Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 22-515 KSR Größe 8

  • ERIKS:11801801
  • Hersteller:22-515-080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leicht, flexibel und komfortabel: Ideal für länger andauernde Leichtarbeiten.     Exzellente Griffsicherheit bei der Handhabung von kleinen und ungewöhnlich geformten Objekten.     Übertrifft die Leistung von Handschuhen aus 270-g-Baumwolle und Ziegenleder.
Zur Liste hinzufügen

6,88 €/ Paarexkl. MwSt

8,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,55 €

-

12+

8,31 €

13.00%

72+

7,83 €

18.00%

144+

6,88 €

28.00%

288+

6,64 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Handschuhgröße
8
Material
Baumwolle
Träger-Material
Baumwolle
Farbe
Gelb / Weiss
Träger-Farbe
Weiss
Beschichtungsmaterial
PVC
Beschichtungsfarbe
Gelb
Länge
241 mm
Stulpe
Slipper
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie II
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja