Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 22-515 KSR Größe 10

  • ERIKS:11555020
  • Hersteller:22-515-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Leicht, flexibel und komfortabel: Ideal für länger andauernde Leichtarbeiten.     Exzellente Griffsicherheit bei der Handhabung von kleinen und ungewöhnlich geformten Objekten.     Übertrifft die Leistung von Handschuhen aus 270-g-Baumwolle und Ziegenleder.
Zur Liste hinzufügen

8,31 €/ Paarexkl. MwSt

9,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,55 €

-

12+

8,31 €

13.00%

72+

7,83 €

18.00%

144+

6,88 €

28.00%

288+

6,64 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
KSR®
Typ
22-515
Serie
KSR®
Typ
22-515
Handschuhgröße
10
Material
Baumwolle
Träger-Material
Baumwolle
Farbe
Gelb / Weiss
Träger-Farbe
Weiss
Beschichtungsmaterial
PVC
Beschichtungsfarbe
Gelb
Länge
241 mm
Stulpe
Slipper
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
2121A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant