83,96 €/ Paarexkl. MwSt
98,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 101,45 € | - |
6+ | 95,62 € | 5.75% |
12+ | 83,96 € | 17.24% |
24+ | 81,04 € | 20.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | Scorpio® |
Typ | 19-026 |
Serie | Scorpio® |
Typ | 19-026 |
Typ | Chemikalienschutz |
Handschuhgröße | 10 |
Material | Doppelt isoliert |
Träger-Material | Baumwolle |
Farbe | Schwarz/Natur |
Träger-Farbe | Natur |
Beschichtungsmaterial | Neopren |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Länge | 660 mm |
Stulpe | Stulpenhandschuh |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3122B |
EN ISO 374-1:2016 | AKLMPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | 32XX4X |
EN 511:2006 | 121 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 4, CE 0493, ANSI Cut A2, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN407:2020, Ca |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Diphenyl guanidine, Diphenyl thiuram urea |