Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 19-024 AlphaTec Größe 8

  • ERIKS:11801795
  • Hersteller:19-024-080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Scorpio®-Handschuhe kombinieren die Flexibilität und chemische Widerstandsfähigkeit von Neopren mit dem Tragekomfort und der Hitzebeständigkeit eines weichen Isolierfutters. Sie wurden für Anwender konzipiert, die mit thermischen und chemischen Gefahren konfrontiert werden.
  • Ausgezeichnete mechanische und chemische Belastbarkeit Kann gefahrlos mit Reinigungsmitteln und -lösungen in Berührung kommen. Gewährleistet ausgezeichneten Schutz gegen Fette und Öle. Bietet sehr gute Flexibilität und Griffsicherheit.
  • Bequemes Doppelisolierfutter. Sorgt für ausreichenden Schutz bei kurzzeitiger Berührung mit heißen Oberflächen bis zu 180° C.
Zur Liste hinzufügen

71,22 €/ Paarexkl. MwSt

83,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

86,05 €

-

6+

81,11 €

5.75%

12+

71,22 €

17.24%

24+

68,74 €

20.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Scorpio®
Typ
19-024
Serie
Scorpio®
Typ
19-024
Handschuhgröße
8
Träger-Material
Baumwolle
Farbe
Schwarz/Natur
Träger-Farbe
Natur
Beschichtungsmaterial
Neopren
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Länge
450 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
3122B
EN ISO 374-1:2016
AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
32XX4X
EN 511:2006
121
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN407:2020, Category II
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Diphenyl guanidine, Diphenyl thiuram urea