Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 19-024 AlphaTec Größe 10

  • ERIKS:23958731
  • Hersteller:19-024-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
08-352 Scorpio® Getauchte Neopren-Beschichtung mit Interlock-Strickfutter. Vollbeschichtung. Raue Ausführung. Doppelisolierfutter. Schutzstulpe. Paarweise verpackt. Länge 460 mm. Schwarz.
Zur Liste hinzufügen

71,22 €/ Paarexkl. MwSt

83,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

86,05 €

-

6+

81,11 €

5.75%

12+

71,22 €

17.24%

24+

68,74 €

20.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Scorpio®
Typ
19-024
Serie
Scorpio®
Typ
19-024
Typ
Chemikalienschutz
Handschuhgröße
10
Material
Doppelt isoliert
Träger-Material
Baumwolle
Farbe
Schwarz/Natur
Träger-Farbe
Natur
Beschichtungsmaterial
Neopren
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Länge
450 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
3122B
EN ISO 374-1:2016
AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
32XX4X
EN 511:2006
121
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN407:2020, Category II
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Diphenyl guanidine, Diphenyl thiuram urea