Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 16-650 AlphaTec Größe 10

  • ERIKS:13545172
  • Hersteller:16-650-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ein Handschuh mit verbesserter Leistung für leichte bis mittlere Beanspruchungen beim Umgang mit Glas.     Schrumpfgeraut: Ausgezeichneter Schutz, Trocken- und Nassgriff bei schlüpfrigen Oberflächen.     Anatomische Passform Die natürliche Form verbessert den Sitz des Handschuhs und erhöht die Arbeitssicherheit.     Gute Polsterung und Schnittfestigkeit, hoher Tragekomfort.     AQL 16-650: 1,5 (EN374)
Zur Liste hinzufügen

12,58 €/ Paarexkl. MwSt

14,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,46 €

-

12+

12,58 €

13.00%

36+

11,86 €

18.00%

72+

10,41 €

28.00%

144+

10,05 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Typ
16-650
Serie
AlphaTec®
Typ
16-650
Handschuhgröße
10
Material
Interlock Baumwolle
Farbe
Natur
Beschichtungsfarbe
Grün
Länge
310 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein