5,95 €/ Paarexkl. MwSt
6,96 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,27 € | - |
12+ | 7,19 € | 13.00% |
36+ | 6,78 € | 18.00% |
72+ | 5,95 € | 28.00% |
144+ | 5,75 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | EDGE® |
Typ | 16-500 |
Serie | EDGE® |
Typ | 16-500 |
Handschuhgröße | 7 |
Material | Baumwolle |
Träger-Material | Baumwolle |
Farbe | Grün/Natürlich |
Träger-Farbe | Natur |
Beschichtungsfarbe | Grün |
Länge | 230 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3141B |
EN 407:2004 | X2XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2003, EN 388:2016, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate |