Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 15-554 AlphaTec Größe 9

  • ERIKS:23306494
  • Hersteller:15-554-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
15-552 PVA® Getauchte Polyvinylalkoholbeschichtung auf Trägergewebe. Vollbeschichtung. Schutzstulpe. Länge 355 mm. Rot
Zur Liste hinzufügen

41,69 €/ Paarexkl. MwSt

48,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

111 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

50,37 €

-

6+

47,48 €

5.75%

12+

41,69 €

17.24%

24+

40,24 €

20.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
PVA®
Typ
15-554
Serie
PVA®
Typ
15-554
Typ
Chemikalienschutz
Handschuhgröße
9
Material
Interlock Baumwolle
Träger-Material
Baumwolle, Interlock
Farbe
Rot
Träger-Farbe
Rot
Beschichtungsmaterial
Polyvinylalkohol
Beschichtungsfarbe
Rot
Länge
355 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
Norm
EN374-3:2003
EN 388:2016
3121A
EN ISO 374-1:2016
BCDFIJ
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 3, CE Number, ANSI Cut A1, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, Category III, REACH Compliant