Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 15-554 AlphaTec Größe 10

  • ERIKS:24045696
  • Hersteller:15-554-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einer der wenigen Schutzhandschuhe für den Umgang mit aggressiven organischen Lösungsmitteln. Reagiert nahezu überhaupt nicht mit aromatischen und chlorinierten Lösungsmitteln. Anatomisch bequem durch vorgeformte Finger und Daumen. Bequemer zu tragen, geringere Ermüdung der Hände. Weiches zweiteiliges Strickfutter. Polstert die Hand und absorbiert Schweiß.
Zur Liste hinzufügen

41,69 €/ Paarexkl. MwSt

48,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

50,37 €

-

6+

47,48 €

5.75%

12+

41,69 €

17.24%

24+

40,24 €

20.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
PVA®
Typ
15-554
Serie
PVA®
Typ
15-554
Typ
Chemikalienschutz
Handschuhgröße
10
Material
Interlock Baumwolle
Träger-Material
Baumwolle, Interlock
Farbe
Rot
Beschichtungsmaterial
Polyvinylalkohol
Beschichtungsfarbe
Rot
Stulpe
Stulpenhandschuh
Norm
EN374-3:2003