Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-939 HyFlex Größe 9

  • ERIKS:13594380
  • Hersteller:11-939-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die RIPEL Technology schützt die Hände vor einem Kontakt mit Öl und hält sie trocken.     Die Ansell GRIP Technology bewirkt eine durchschnittlich um 13 % höhere Griffsicherheit bei der Handhabung von nassen oder öligen Materialien.*     Die Fortix Technology verlängert das Einsatzleben von Handschuhen durch eine bis zur 12-fachen Strapazierfähigkeit im Daumenbeugenbereich und bietet einen herausragenenden Schutz aufgrund einer bis zu 40 % höhreren Abriebfestigkeit.*     Das geringste Gewicht: bis zu 20 % leichter; integrierte ZONZ Comfort Fit Technology für einen hohen Tragekomfort über den ganzen Arbeitstag.*     DMF-frei * Im Vergleich zu Produkten von Mitbewerbern ** Im Vergleich zu vergleichbaren nicht verstärkten Handschuhen
Zur Liste hinzufügen

18,86 €/ Paarexkl. MwSt

22,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

21,68 €

-

12+

18,86 €

13.00%

72+

17,78 €

18.00%

144+

15,61 €

28.00%

288+

15,07 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL