* Im Vergleich zu Produkten von Mitbewerbern
** Im Vergleich zu vergleichbaren nicht verstärkten Handschuhen
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-937 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-937 |
Handschuhgröße | 6 |
Träger-Material | Dyneema® Diamond |
Farbe | Grau/Schwarz/Anthrazit |
Träger-Farbe | Anthrazit |
Beschichtungsmaterial | Nitrilschaum |
Beschichtungsfarbe | Schwarz / Grau |
Strickstärke | 18 |
Länge | 212 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4X42B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016 +A1:2018 |