Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-937 HyFlex Größe 10

  • ERIKS:13730225
  • Hersteller:11-937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Die RIPEL Technology schützt die Hände vor einem Kontakt mit Öl und hält sie trocken.
  • Die Ansell GRIP Technology bewirkt eine durchschnittlich um 13 % höhere Griffsicherheit bei der Handhabung von nassen oder öligen Materialien.*
  • Die Fortix Technology verlängert das Einsatzleben von Handschuhen durch eine bis zur 12-fachen Strapazierfähigkeit im Daumenbeugenbereich und bietet einen herausragenenden Schutz aufgrund einer bis zu 40 % höhreren Abriebfestigkeit.*
  • Das geringste Gewicht: bis zu 20 % leichter; integrierte ZONZ Comfort Fit Technology für einen hohen Tragekomfort über den ganzen Arbeitstag.*
  • DMF-frei


* Im Vergleich zu Produkten von Mitbewerbern
** Im Vergleich zu vergleichbaren nicht verstärkten Handschuhen

Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-937
Serie
HyFlex®
Typ
11-937
Handschuhgröße
10
Träger-Material
Dyneema® Diamond
Farbe
Grau/Schwarz/Anthrazit
Träger-Farbe
Anthrazit
Beschichtungsmaterial
Nitrilschaum
Beschichtungsfarbe
Schwarz / Grau
Strickstärke
18
Länge
212 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
4X42B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016 +A1:2018