Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-926 HyFlex Größe 9

  • ERIKS:12944044
  • Hersteller:11-926-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Der HyFlex® 11-926 ist der erste leichtgewichtige Handschuh der HyFlex®-Reihe, der eine 3/4-Beschichtung, Ölabweisung und einen sicheren Ölgriff in einem einzigen flexiblen Handschuh vereint.
  • Der 11-926 bietet eine robuste Beschichtung und Griffsicherheit in öligen Arbeitsbereichen. Das Trägermaterial aus einem feinmaschigen Nylongewebe und die 3/4-Beschichtung gewährleisten einen vollständigen Schutz der Fingerrücken.
  • Diese einzigartige Kombination von Schutz-, Leistungs- und Flexibilitätsmerkmalen schließt die Lücke zwischen der vorherigen Generation der Öl abweisenden Mehrzweckhandschuhe mit 3/4-Beschichtung auf einem Baumwollträger und den aktuellen Handschuhen mit einer Komplettbeschichtung von Innenhand und Fingeroberseiten. Der 11-926 erweitert die Merkmale der vorherigen Generation durch Flexibilität, Tastgefühl und Ölgriff und verbessert die Ölabweisung, den Ölgriff und die Verschleißfestigkeit gegenüber der vorherigen Generation.
Zur Liste hinzufügen

8,73 €/ Paarexkl. MwSt

10,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,04 €

-

12+

8,73 €

13.00%

72+

8,23 €

18.00%

144+

7,23 €

28.00%

288+

6,98 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-926