Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-925 HyFlex Größe 6

  • ERIKS:13578358
  • Hersteller:11-925-6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Das Modell 11-925 ist der erste extrem leichte, komfortable Handschuh der HyFlex-Reihe, der eine ¾-Beschichtung, Ölabweisung, einen Ölgriff und eine hohe Fingerbeweglichkeit in einer Ausführung kombiniert.
  • In den HyFlex® 11-925 ist die von Ansell entwickelte grip technology integriert, die in dynamischen Arbeitsbereichen das Risiko eines Abrutschens von Objekten aus der Hand reduziert.
  • Das Trägermaterial ist aus einem feinmaschigen Nylon-/Spandexgarn, das ein uneingeschränktes Tragegefühl fast wie eine zweite Haut vermittelt.
  • Diese einzigartige Kombination von Schutz-, Leistungs- und Flexibilitätsmerkmalen schließt die Lücke zwischen der vorherigen Generation der ölabweisenden Mehrzweckhandschuhe mit 3/4-Beschichtung und zeichnet sich aus durch eine erhöhte Flexibilität, Tastsensibilität, einen sicheren Ölgriff und einen extrem hohen Tragekomfort.
Zur Liste hinzufügen

5,82 €/ Paarexkl. MwSt

6,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,08 €

-

12+

7,03 €

13.00%

72+

6,63 €

18.00%

144+

5,82 €

28.00%

288+

5,62 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-925
Serie
HyFlex®
Typ
11-925
Handschuhgröße
6
Material
Nylon, Spandex
Träger-Material
Nylon/Spandex
Farbe
Schwarz / Blau
Träger-Farbe
Blau
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Strickstärke
18
Länge
205 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Touchscreen-kompatibel
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
4111A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, ANSI ABR 3, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, OEKO-TEX® Hohenstein, Category II, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Dibutyldithiocarbamate