| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,40 € | - |
12+ | 6,44 € | 13.00% |
72+ | 6,07 € | 18.00% |
144+ | 5,33 € | 28.00% |
288+ | 5,14 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-920 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-920 |
Handschuhgröße | 7 |
Material | Nylon |
Träger-Material | Nylon |
Farbe | Blau |
Träger-Farbe | Blau |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Strickstärke | 15 |
Länge | 208 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3131A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A1, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |