Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-920 HyFlex Größe 6

  • ERIKS:11520824
  • Hersteller:11-920-6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  •     So funktioniert die in den HyFlex® 11-920 integrierte Ansell Grip Technology™: Mikroskopisch kleine Kanäle in der Beschichtung des Handschuhs leiten das Öl von der Kontaktfläche ab und gewährleisten so einen trockenen Griff. Dadurch kann der Anwender kleine bis mittelgroße Komponenten, die leicht mit Öl oder Schmiermittel bedeckt sind, sicher greifen.
  •     Schützt die Haut vor Ölverschmutzungen. Integriert alle Kernmerkmale der HyFlex®-Reihe von Ansell. Anwender schätzen die herausragende Passform, den Tragekomfort und die Trockenheit sowie die exzellente Beweglichkeit und Tastsensibilität, die diese Handschuhe bieten.
Zur Liste hinzufügen

5,85 €/ Paarexkl. MwSt

6,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,13 €

-

12+

7,07 €

13.00%

72+

6,67 €

18.00%

144+

5,85 €

28.00%

288+

5,65 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-920
Serie
HyFlex®
Typ
11-920
Handschuhgröße
6
Material
Nylon
Träger-Material
Nylon
Farbe
Blau
Träger-Farbe
Blau
Beschichtungsfarbe
Blau
Strickstärke
15
Länge
208 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
3131A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A1, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant