Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-919 HyFlex Größe 9

  • ERIKS:13412266
  • Hersteller:11-919-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Nahtloser Nylonträger (13-Gauge).
  • Geraute Nitril-Beschichtung.
  • Feine und dehnbare Maschen für ausgezeichneten Tragekomfort.
  • Elastischer Strickbund  für einen festen Sitz.
  • Hohe Flexibilität und Fingerbeweglichkeit für einen optimalen Tragekomfort im Einsatz.
  • Exzellente Abriebfestigkeit.
  • Beschichtung beständig bei der Handhabung verunreinigter Teile.
Zur Liste hinzufügen

6,55 €/ Paarexkl. MwSt

7,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,10 €

-

12+

7,92 €

13.00%

72+

7,46 €

18.00%

144+

6,55 €

28.00%

288+

6,32 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-919
Serie
HyFlex®
Typ
11-919
Handschuhgröße
9
Material
Nylon
Träger-Material
Nylon
Farbe
Blau / Weiss
Träger-Farbe
Weiss
Beschichtungsfarbe
Blau
Strickstärke
13
Länge
220 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Nein
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
4121A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Dibutyldithiocarbamate