6,38 €/ Paarexkl. MwSt
7,46 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 8,86 € | - |
12+ | 7,71 € | 13.00% |
72+ | 7,27 € | 18.00% |
144+ | 6,38 € | 28.00% |
288+ | 6,16 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-917 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-917 |
Handschuhgröße | 8 |
Material | Nylon |
Träger-Material | Nylon |
Farbe | Blau / Weiss |
Träger-Farbe | Weiss |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Strickstärke | 13 |
Länge | 225 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Nein |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016 |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Dibutyldithiocarbamate |