Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-900 HyFlex Größe 6

  • ERIKS:23306488
  • Hersteller:11-900-060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
11-575 HyFlex® Getauchte Synthetikbeschichtung auf nahtlosem Trägergewebe. Nitrilbeschichtung auf Nylonträger. Innenhandbeschichtung. Strickbund. Länge 200-255 mm. Weiß/Blau.
Zur Liste hinzufügen

3,77 €/ Paarexkl. MwSt

4,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,23 €

-

12+

4,55 €

13.00%

72+

4,29 €

18.00%

144+

3,77 €

28.00%

288+

3,63 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-900
Serie
HyFlex®
Typ
11-900
Typ
Öl abweisend
Handschuhgröße
6
Material
Nylon
Träger-Material
Nylon
Farbe
Blau / Weiss
Träger-Farbe
Blau / Weiss
Beschichtungsmaterial
Nitril
Beschichtungsfarbe
Blau
Strickstärke
13
Länge
200 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
4121A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant