4,55 €/ Paarexkl. MwSt
5,32 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,23 € | - |
12+ | 4,55 € | 13.00% |
72+ | 4,29 € | 18.00% |
144+ | 3,77 € | 28.00% |
288+ | 3,63 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-900 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-900 |
Typ | Öl abweisend |
Handschuhgröße | 10 |
Material | Nylon |
Träger-Material | Nylon |
Farbe | Blau / Weiss |
Träger-Farbe | Blau / Weiss |
Beschichtungsmaterial | Nitril |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Strickstärke | 13 |
Länge | 200 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |