5,06 €/ Paarexkl. MwSt
5,92 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,03 € | - |
12+ | 6,12 € | 13.00% |
72+ | 5,76 € | 18.00% |
144+ | 5,06 € | 28.00% |
288+ | 4,89 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-812 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-812 |
Handschuhgröße | 8 |
Material | Nylon, Spandex |
Träger-Material | Nylon/Spandex |
Farbe | Weiss |
Träger-Farbe | Weiss |
Beschichtungsmaterial | Nitrilschaum |
Beschichtungsfarbe | Weiss |
Strickstärke | 18 |
Länge | 200 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
EN 388:2016 | 2010A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016 |