Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-812 HyFlex Größe 7

  • ERIKS:13532609
  • Hersteller:11-812-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Leichtes Reißen in verschiedenen Risikobereichen. Durch ein einzigartiges, patentiertes Strickmuster reißt der Handschuh leicht in mehreren Risikobereichen und reduziert somit erheblich die Gefahr von Handverletzungen, wenn sich die Handschuhe in einem Rotationswerkzeug verfangen.
  • Extrem dünnwandige Konstruktion. Exzellente Tastsensibilität für das Greifen selbst kleinster Objekte.
  • ZONZ™-Technologie für erhöhten Tragekomfort. Die extrem hohe, auf der ZONZ™-Technologie basierende Atmungsaktivität sorgt für angenehm kühle Hände.
  • Produktschutz. Die weiße Farbe macht Schmutz zur Vermeidung einer Produktverunreinigung deutlich sichtbar.
  • Silikonfrei. Keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch eine Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln.


Zur Liste hinzufügen

5,06 €/ Paarexkl. MwSt

5,92 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,03 €

-

12+

6,12 €

13.00%

72+

5,76 €

18.00%

144+

5,06 €

28.00%

288+

4,89 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-812
Serie
HyFlex®
Typ
11-812
Handschuhgröße
7
Material
Nylon, Spandex
Träger-Material
Nylon/Spandex
Farbe
Weiss
Träger-Farbe
Weiss
Beschichtungsmaterial
Nitrilschaum
Beschichtungsfarbe
Weiss
Strickstärke
18
Länge
200 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
EN 388:2016
2010A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016