Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-801 HyFlex Größe 8

  • ERIKS:23306485
  • Hersteller:11-801-8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  •     Der HyFlex® 11-801 eignet sich ideal für trockene oder leicht ölige Arbeitsbereiche, die einen leichten Mechanikschutz und eine hohe Präzision bei der Handhabung von Objekten erfordern.
  •     Dazu gehören leichte Montagearbeiten in der Automobil-, Kunststoff-, Textil- und Verbrauchsgüterindustrie sowie Arbeiten im Lager- und Logistikbereich.
  •     Die Verwendung von elastischem Spandex-Material vermeidet das Risiko von Latexallergien, während die silikonfreie Beschichtung die Gefahr einer Verunreinigung von Produkten senkt.
  •     Wenn Sie bewährte, robuste Handschuhe benötigen, die sich durch hohe Beweglichkeit und Atmungsaktivität auszeichnen, dann entscheiden Sie sich für den HyFlex® 11-801.
Zur Liste hinzufügen

5,50 €/ Paarexkl. MwSt

6,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,32 €

-

12+

5,50 €

13.00%

72+

5,18 €

18.00%

144+

4,55 €

28.00%

288+

4,39 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-801
Serie
HyFlex®
Typ
11-801
Typ
Präzision
Handschuhgröße
8
Material
Nylon
Träger-Material
Nylon
Farbe
Schwarz / Grau
Träger-Farbe
Grau
Beschichtungsmaterial
Nitrilschaum
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Strickstärke
15
Länge
192 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
3131A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant