5,50 €/ Paarexkl. MwSt
6,44 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,32 € | - |
12+ | 5,50 € | 13.00% |
72+ | 5,18 € | 18.00% |
144+ | 4,55 € | 28.00% |
288+ | 4,39 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-801 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-801 |
Typ | Präzision |
Handschuhgröße | 10 |
Material | Nylon |
Träger-Material | Nylon |
Farbe | Schwarz / Grau |
Träger-Farbe | Grau |
Beschichtungsmaterial | Nitrilschaum |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Strickstärke | 15 |
Länge | 192 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3131A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant |