Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-738 HyFlex Größe 6

  • ERIKS:13676937
  • Hersteller:11-738-6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • INTERCEPT™-Technologie für einen extrem hohen Schnittschutz
  • Die Fortix-Technologie verlängert das Handschuhleben durch eine bis zu 4-fachen Strapazierfähigkeit in der verstärkten Daumenbeuge im Vergleich zum Standardhandschuh ohne diese Verstärkung.
  • Hergestellt aus wasserbasiertem Polyurethan für mehr Komfort und Fingerbeweglichkeit - Lösungsmittelfrei - Zertifiziert gemäß Oeko-Tex-Standard 100
Zur Liste hinzufügen

23,89 €/ Paarexkl. MwSt

27,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-738
Serie
HyFlex®
Typ
11-738
Handschuhgröße
6
Material
Glasfaser, HPPE, Polyester, Spandex
Farbe
Schwarz / Grau
Träger-Farbe
Grau
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Strickstärke
13
Länge
225 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
4X42C
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Dibutyldithiocarbamate