Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-730 HyFlex Größe 10

  • ERIKS:13676954
  • Hersteller:11-730-10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das Trägermaterial bietet einen guten Schnittschutz für eine sichere, kontrollierte Handhabung und Montage von scharfkantigen Komponenten. Die spezielle PU-Materialmischung der Beschichtung gewährleistet eine gute Griffsicherheit bei trockenen oder leicht öligen Komponenten. Die PU-Materialmischung erhöht außerdem die Abriebfestigkeit der Innenfläche des Handschuhs.
Zur Liste hinzufügen

21,71 €/ Paarexkl. MwSt

25,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Handschuhgröße
10
Material
HPPE, Edelstahl, Baumwolle, Nylon, Kevlar, Spandex
Farbe
Grau
Beschichtungsfarbe
Grau