23,35 €/ Paarexkl. MwSt
27,32 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-728 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-728 |
Handschuhgröße | 9 |
Material | Nylon, HPPE, Spandex |
Farbe | Grau |
Träger-Farbe | Grau |
Beschichtungsmaterial | PU (Polyurethan) |
Beschichtungsfarbe | Grau |
Strickstärke | 15 |
Länge | 270 mm |
Stulpe | Langer Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Ja |
EN 388:2016 | 4342B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | CE Number, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 |