Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-728 HyFlex Größe 6

  • ERIKS:13676944
  • Hersteller:11-728-6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Der HyFlex® 11-728 bietet die perfekte Ausgewogenheit von Tragekomfort, Griffsicherheit und einem herausragenden Schnittschutz.
  • Das Trägermaterial bietet einen guten Schnittschutz für eine sichere, kontrollierte Handhabung und Montage von scharfkantigen Komponenten.
  • Der HyFlex® 11-728 ist konzipiert für Arbeiten in trockenen und leicht öligen Bereichen
Zur Liste hinzufügen

23,35 €/ Paarexkl. MwSt

27,32 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-728
Serie
HyFlex®
Typ
11-728
Handschuhgröße
6
Material
Nylon, HPPE, Spandex
Farbe
Grau
Träger-Farbe
Grau
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Beschichtungsfarbe
Grau
Strickstärke
15
Länge
270 mm
Stulpe
Langer Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Ja
EN 388:2016
4342B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
CE Number, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016