Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-727 HyFlex Größe 11

  • ERIKS:12747052
  • Hersteller:11-727-11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Das neue schnittfeste INTERCEPT™-Garn wurde mit dem Ziel getestet, die geltenden Industriestandards zu erfüllen oder zu übertreffen. Diese von Ansell entwickelte Technologie bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit.
  • Die Innenhandbeschichtung verstärkt die Griffsicherheit und verlängert die Einsatzdauer des Handschuhs in rauen Arbeitsbereichen. Der Handrücken des Handschuhs ist atmungsaktiv.
  • Die graufarbene Beschichtung verbirgt Verunreinigungen in schmutzbelasteten Arbeitsbereichen.
Zur Liste hinzufügen

12,50 €/ Paarexkl. MwSt

14,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14,37 €

-

12+

12,50 €

13.00%

72+

11,78 €

18.00%

144+

10,35 €

28.00%

288+

9,99 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-727
Serie
HyFlex®
Typ
11-727
Typ
Schnittschutz
Handschuhgröße
11
Material
HPPE, Nylon, Spandex
Farbe
Grau
Träger-Farbe
Grau
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Beschichtungsfarbe
Grau
Strickstärke
15
Länge
195 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
4342B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 6, ANSI Cut A2, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic)