Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-724 HyFlex Größe 9

  • ERIKS:12956391
  • Hersteller:11-724-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das neue schnittfeste INTERCEPT™-Garn wurde mit dem Ziel getestet, die geltenden Industriestandards zu erfüllen oder zu übertreffen. Diese von Ansell entwickelte Technologie bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und gleichzeitig Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit.                                                Die Innenhandbeschichtung verstärkt die Griffsicherheit und verlängert die Einsatzdauer des Handschuhs in rauen Arbeitsbereichen. Der Handrücken des Handschuhs ist atmungsaktiv.                                                Die graufarbene Beschichtung verbirgt Verunreinigungen in schmutzbelasteten Arbeitsbereichen.
Zur Liste hinzufügen

9,25 €/ Paarexkl. MwSt

10,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

300 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,63 €

-

12+

9,25 €

13.00%

72+

8,72 €

18.00%

144+

7,65 €

28.00%

288+

7,39 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-724
Serie
HyFlex®
Typ
11-724
Typ
Schnittschutz
Handschuhgröße
9
Material
Innenhand aus PU
Farbe
Weiss
Beschichtungsmaterial
Polyurethan
Beschichtungsfarbe
Grau
Länge
208 mm
Stulpe
Strickbund
Gepudert
Nein