9,25 €/ Paarexkl. MwSt
10,82 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 10,63 € | - |
12+ | 9,25 € | 13.00% |
72+ | 8,72 € | 18.00% |
144+ | 7,65 € | 28.00% |
288+ | 7,39 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-724 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-724 |
Typ | Schnittschutz |
Handschuhgröße | 10 |
Material | Innenhand aus PU |
Träger-Material | HPPE, Spandex |
Farbe | Schwarz/Weiß |
Träger-Farbe | Weiss |
Beschichtungsmaterial | PU (Polyurethan) |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Strickstärke | 13 |
Länge | 208 mm |
Stulpe | Strickbund |
Gepudert | Nein |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4342B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 6, ANSI Cut A2, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic) |