3,97 €/ Paarexkl. MwSt
4,64 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,51 € | - |
12+ | 4,79 € | 13.00% |
72+ | 4,52 € | 18.00% |
144+ | 3,97 € | 28.00% |
288+ | 3,83 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-616 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-616 |
Handschuhgröße | 11 |
Material | Nylon |
Träger-Material | Nylon |
Farbe | Schwarz / Blau |
Träger-Farbe | Blau |
Beschichtungsmaterial | PU (Polyurethan) |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Strickstärke | 18 |
Länge | 195 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 2121X |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins |