Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-605 HyFlex Größe 6

  • ERIKS:23306456
  • Hersteller:11-605-6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
11-575 HyFlex® Getauchte Synthetikbeschichtung auf nahtlosem Trägergewebe. PU-Beschichtung mit Nylonfutter. Fingerspitzenbeschichtung. Strickbund. Länge 195-235 mm. Weiß.
Zur Liste hinzufügen

3,91 €/ Paarexkl. MwSt

4,57 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,49 €

-

12+

3,91 €

13.00%

72+

3,68 €

18.00%

144+

3,23 €

28.00%

288+

3,12 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-605
Serie
HyFlex®
Typ
11-605
Typ
Allgemein
Handschuhgröße
6
Material
Nylon
Träger-Material
Nylon
Farbe
Weiss
Träger-Farbe
Weiss
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Beschichtungsfarbe
Weiss
Strickstärke
15
Länge
195 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
003XA
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins