Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 11-601 HyFlex Größe 8

  • ERIKS:23306453
  • Hersteller:11-601-080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
11-575 HyFlex® Getauchte Synthetikbeschichtung auf nahtlosem Trägergewebe. PU-Beschichtung mit Nylonfutter. Innenhandbeschichtung. Strickbund. Länge 210-260 mm. Grau/Schwarz.
Zur Liste hinzufügen

3,87 €/ Paarexkl. MwSt

4,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

168 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,45 €

-

12+

3,87 €

13.00%

72+

3,65 €

18.00%

144+

3,20 €

28.00%

288+

3,09 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-601
Serie
HyFlex®
Typ
11-601
Typ
Allgemein
Handschuhgröße
8
Material
Nylon
Träger-Material
Nylon
Farbe
Schwarz / Grau
Träger-Farbe
Schwarz / Grau
Beschichtungsmaterial
PU (Polyurethan)
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Strickstärke
15
Länge
210 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
3121A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins